HSUN WANG
HSUN WANGの ケーブル収納・配線
HSUN WANGの 電線保護
HSUN WANGの 収縮チューブ
熱収縮チューブ 6種セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68660685
品番
HS020120HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。
電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。
表面はツヤ消し仕上げです。
セット内容
黒 2mm 30本、黄 3mm 25本、赤 4mm 25本、緑 5mm 20本、青 6mm 10本、白 10mm 10本
使用温度範囲(℃)
-55〜125
長さ(cm)
10/1本
収縮温度
70〜110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1