GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 機構部品(電子部品)
GB[制御機器]の ユニバーサル基板
ユニバーサル基板 ガラスエポキシ 120×180mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68661017
品番
MK96G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
板厚/1.2t〜1.6t
材質
ガラスエポキシ
寸法(mm)
120×180
ピッチ(mm)
2.54
パターン
ドット
注意
※こちらの商品はバルク品です。
パターンの剥れ、基板の反り、汚れが目立つものがございます。
ご了承の上、お買い求めください。