曜日別特売
RDLQA50-75M-B RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ SMC 68661259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc注文コード68661259品番RDLQA50-75M-B
参考基準価格(税別)¥32,620販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)75ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcバイパス配管(-) なし(非常停止)仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする