マイクコネクタ(2ピン オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68662198 品番PLK-162-R-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

2ピンマイクコネクターのオス

定格125V/5A 絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V) ピン数(ピン)2 シェルサイズ16mm RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms) パッケージPLK-16シリーズ 抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする