AMトランジスタラジオで使用される455kHzの中間周波トランス(IFT)で、黒色のタイプは主に検波用として使用されます。標準的な6石スーパーラジオにおいて、IFTは3段構成となっており、初段(黄色)、段間(白)、終段=検波(黒)の3種類があり、本品はそのうちの検波段用に該当します。同調周波数は他のカラーと同じく455kHzに固定されており、コンデンサー内蔵タイプです。
外形寸法は10mm角で、無負荷Qは60と高めであり、検波回路における効率的な信号抽出を実現します。また、同シリーズには赤色のOSC(局部発振)用コイルもあり、こちらは可変型でバリコンと組み合わせて使われますが、黒・黄・白タイプは固定同調型として安定した中間周波増幅に寄与します。
自作ラジオや修理用途、レトロ機器の再生プロジェクトなど、アナログ回路に精通したエンジニアやホビイストに最適な一品です。入手が難しくなりつつあるアナログ部品として、ストック用にもおすすめです。