bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
レディース スモック 5065
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68663778
品番
5065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖スモック
材質
ビジネスクロス
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
64
バスト(cm)
104