画像準備中

コレクションバッグ 91-200シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 68663886 品番 91-200-39
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
20Lコレクションバッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製であり、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。MPCオスプラグおよびMPCオスコネクタ(1/4インチバーブ付き)は、バルブおよびメスルアーの配置を使ってバッグに直接に接続されます。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性を兼ね備えています。▼10Lおよび20Lのサイズがあります。▼フィルムタイプ:EVA。▼ポート1:メスMPCコネクタ(1/4インチバーブ+プラグ付き)、スライドクランプ。▼ポート2:オスMPCコネクタ(1/4インチバーブ+キャップ付き)、スライドクランプ。▼ポート3:ビニルキャップ、拭き取り可能バルブ、メスルアー(バーブ付き)。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R) アズワン品番65-3962-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする