この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
バッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製であり、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性が認識されています。▼500mLおよび1Lのサイズがあります。▼フィルムタイプ:EVA。▼ポート1:ブレークアウト注入部位。▼ポート2:メスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、オスMPCプラグ。▼ポート3:オスMPCコネクタ(1/4インチバーブ付き)、メスMPCキャップ。