RS2H50-30BL-D-M9BWS RS2H - ハイストッパシリンダ SMC 68670508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS2H - ハイストッパシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50作動方式(B) 複動バネ入り形注文コード68670508品番RS2H50-30BL-D-M9BWS
参考基準価格(税別)¥38,060販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)30作動方式(B) 複動バネ入り形チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面仕様ローラー材質:(L) 樹脂、オートスイッチ:M9BWオプション(D) ロック機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする