※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS2H - ハイストッパシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)50 作動方式(B) 複動バネ入り形 注文コード68671016 品番RS2H50-30BM-Q-M9BW
参考基準価格(税別)¥40,040 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など274種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)30 作動方式(B) 複動バネ入り形 チューブ内径(Φmm)50 ポートねじの種類(-) Rc 配管方向(-) フランジ側 レバーとポートの位置関係(Q) ポートから180° 仕様ローラー材質:(M) 炭素鋼、オートスイッチ:M9BW オプション(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする