曜日別特売
RS2H80-40BM-D-A93S RS2H - ハイストッパシリンダ SMC 68672748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS2H - ハイストッパシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ追記号・リード線など274種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
68672748
品番
RS2H80-40BM-D-A93S
参考基準価格(税別)¥72,440販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
40
作動方式
(B) 複動バネ入り形
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面
仕様
ローラー材質:(M) 炭素鋼、オートスイッチ:A93
オプション
(D) ロック機構付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする