RSDG40-20T-M9BWL RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形 SMC 68673195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)40作動方式(T) 単動引込み形注文コード68673195品番RSDG40-20T-M9BWL
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)40ロッド先端形状(-) 丸棒形ポートの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW、オーダーメイド仕様:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする