RSDG50-25DD-M9BL RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形 SMC 68673475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)50作動方式(D) 複動形注文コード68673475品番RSDG50-25DD-M9BL
参考基準価格(税別)¥35,150販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)25作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)50ロッド先端形状(D) レバー形 (ロック機構付)ポートの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする