エスコ
エスコの 溶接ケミカル
エスコの スパッタ付着防止剤
エスコの 母材用
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68673984
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様
●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15〜20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1〜2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級U●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可
アズワン品番
65-9310-57
危険物の類別
非危険物
注意
※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可