※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 安全ベスト・タスキ
bigborn(ビッグボーン)の 安全ベスト
bigborn(ビッグボーン)の ベスト型 安全ベスト
高視認安全ベスト 247
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68677744
品番
247
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
フリー
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
70
バスト(cm)
130
色(本体)
蛍光オレンジ
仕様
マジックテープ、反射テープ付、クラス2適合
材質
トリコット
混率(%)
ポリエステル100