曜日別特売
35H-3R1TC100B100-00 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B ParkerTAIYO 68678775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)100スイッチ無し注文コード68678775品番35H-3R1TC100B100-00
参考基準価格(税別)¥92,100販売価格(税込)¥90,090
販売価格(税別)
81,900
シリンダストローク(mm)100内径(Φmm)100スイッチ無し取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする