キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
スーパーハードホルダー マチ付 材質PP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
68679864
品番
-
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ハード素材で書類をしっかり守る
裏面にペーパーストッパー付きで下敷きとしても活用できる
A4サイズのホルダーを収納できる
材質
PP
色
ピンク
サイズ
A4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約227×315×10
最大収納枚数(枚)
コピー用紙約100