廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68688858 品番1340560025406
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エレガントなデザインの廊下敷きです。
表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。
表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。
同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。
フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。

仕様●サイズ:79×540cm●厚み:約5mm●素材:表地/ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%(不織布)※すべりにくい加工 アズワン品番65-8871-02 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする