bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
シャーリングパンツ 8382
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68691254
品番
8382
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
色
パープルグレー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
85〜91
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
マイクロタフタ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
耐水圧(mmH2O)
300