PC-020 EZYポケット FF-R(エフエフアール) 68706322

 

PC-020 EZYポケット FF-R(エフエフアール) 68706322
PC-020 EZYポケット FF-R(エフエフアール) 68706322
PC-020 EZYポケット FF-R(エフエフアール) 68706322
PC-020 EZYポケット FF-R(エフエフアール) 68706322

EZYポケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68706322品番PC-020
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

シートレールやハンドルレバーなど、固定場所が選択できる簡易ポーチ
上部のバックル付ベルト2本と背面のマジックテープベルトにより、簡単に取付ができて、高い汎用性も魅力
収納口は物の出し入れが簡単な開口式で、ゴムで絞り込むことで中身の飛び出しを抑制
底面に水抜き穴を配置し、雨で濡れたレインカバーなどの収納にも対応

寸法(mm)縦210×横150×マチ45ブラック質量(g)43
注意
※防水・撥水機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68706322
2022-11-06
用途: 自転車用

自転車の小物入れとして使用しています。
なかなか便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする