GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 機構部品(電子部品)
GB[制御機器]の 基板用端子台
ターミナルブロック 3極 5.08mm ワンタッチ式 緑 縦向き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68706341
品番
GB-TBW-50LG-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
複数連結することができます。
色
緑
取付方式
ワンタッチ式
ピッチ(mm)
5.08
極数
3極
端子金具
縦向き