GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 機構部品(電子部品)
GB[制御機器]の 基板用端子台
ターミナルブロック 2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68706456
品番
JK125381-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
3.81mmピッチのリード足が付いたネジ止め式のターミナルブロックです。
取付方式
ねじ止め
極数
2極
定格
150V-6A
列数
1列
方向
端子金具/横
材質(絶縁体)
ナイロン66(UL94V-0)
端子ピッチ(mm)
3.81
端子金具
PC端子
適合電線
22-16(AWG)
パッケージ
TD79