ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットベース
ノガの マグネットベース関連用品
PH3100用アームのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68706664
品番
PH3101
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)
0.24
支柱寸法(径×長さL)(mm)
主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
ねじサイズ
下ネジD:M5