VB1001 ノガ Vブロックマグネット ノガ 68706689 VB1001 ノガ Vブロックマグネット ノガ 68706689

ノガ Vブロックマグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 磁力500N 注文コード68706689 品番VB1001
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は磁力など4種類から選べます 他の種類を見る

すべての使用面は精密研磨されています。
Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。
オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。

長さL(mm)80 幅W(mm)60 高さH(mm)73 磁力500N クランプ範囲(mm)Φ8〜52 質量(kg)2 用途様々な形状のワークの保持に。
注意
※ホルダー取付用のコネクター(M5内径ねじ穴付)が標準で付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする