VB1100 ノガ Vブロックマグネットセット ノガ 68706768 VB1100 ノガ Vブロックマグネットセット ノガ 68706768 VB1100 ノガ Vブロックマグネットセット ノガ 68706768

ノガ Vブロックマグネットセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 磁力600N 注文コード68706768 品番VB1100
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は磁力など2種類から選べます 他の種類を見る

支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。
【Vブロックマグネット】
すべての使用面は精密研磨されています。
Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。
オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。

用途
製品の検査用に使用できます。
ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5 セット内容重量級Vブロックマグネット(VB1002)+ホルダー(PH3101) 長さL(mm)100 幅W(mm)60 高さH(mm)73 磁力600N クランプ範囲(mm)Φ8〜52 質量(kg)2.8 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする