ナイロンコネクタ2ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68706779 品番ZL2504-2PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66

ユニバーサル基板に使用可能です。コンタクト、コネクタ、ハウジングがセットになった商品です。

ピッチ(mm)2.5 定格250V-3A コネクタ形状ストレート ピン数(ピン)2極 適合電線AWG28〜AWG22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする