フラットケーブルコネクタ20P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708170 品番HIF3BA-20PA-2.54DS(63)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-55〜+85 定格AC200V-1.0A ピン数(ピン)20極 材質(端子)/処理部分金めっき 極性スロット数中央1つ 実装タイプDIP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする