リュックインポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68710681 品番611-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【リュックサックを整理・整頓】ごちゃごちゃしがちなリュックサックを整理・整頓できるリュックインバッグ。

用途
リュックサックに入れるだけで、探し物が減って荷物の出し入れがスムーズに。
A4サイズ対応で書類やノートも収納できる。背板入りで自立し、型崩れを防ぐ。
ポケット11個とカギなどを吊り下げられるDカン付きで、たっぷり収納できる。
マチ付きでペットボトルや水筒も収納可能。通勤や通学、出張、旅行の際に活躍。
リュックを変えてもインナーバッグだけ移せばOK。持ち手付きで入れ替えが簡単。
材質ポリエステル・ポリエチレン 寸法(mm)約横W255×D(マチW)110×H350 ベージュ 耐荷重(kg)2
注意
※洗えません。
※クッション性はありませんので、精密機器を入れる際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする