Fe5con 35g 鉄製連結貼付ウエイト ヤマテ金属 68713383

鉄製連結貼付ウエイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプ35g刻み
内容量1箱(100個)注文コード68713383品番Fe5con 35g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

連結タイプなのでホイールの曲面に合わせてRを付けやすいです。

材質タイプ35g刻みセット内容35g×50個×2組厚さ(mm)4幅(mm)20長さ(mm)77質量(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする