仕様●出力電力:100.5W●入力電圧範囲:AC85 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング)●出力電圧:15VDC●出力電流:6.7A●効率(typ):85% 87%(100VAC 200VAC)●使用温度範囲:-10~70●外形寸法:25×82×160(mm)●備考:ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2アズワン品番67-0437-99