曜日別特売
HTP-M-42R/60B20R 充電制御車対応バッテリー Hightec Premium BOSCH(ボッシュ) 68713968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電制御車対応バッテリー Hightec Premium

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68713968品番HTP-M-42R/60B20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,100

バッテリーの進化、ここに極まる。アイドリングストップ車・充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!

性能ランク60幅(mm)128箱高(mm)202長側面長さ(cm)20端子位置Rバッテリー容量(Ah)34/5HR定格電圧(V)12適合60B20R総高さ(mm)224本体質量(kg)10.9仕様CCA[SAE]:400タイプシールドタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×202保証期間アイドリングストップ車:18ヶ月または3万km/充電制御車・通常車:36ヶ月・走行距離無制限短側面サイズB再生紙使用マーク適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68713968HTP-M-42R/60B20R65878176HT-M-60R/60B20RHTP-M-42R/60B20R EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 65878176EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)1個
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68713977
2019-03-18
用途: 乗用車のバッテリー交換

ホンダステップワゴンスパーダ(後期)RK6のバッテリーが、新車購入から4年77,000kmで、要交換の点検結果が出ていたので、新車時のGSユアサのN-55だったのを、このバッテリーに交換したところ、すごくアイドリングストップの時間が長くなった。CCA値も以前の弱っていたバッテリーが交換時360だったのが、このバッテリーは新品交換時595だった(表記はCCA(SEA)500になっているが)。かなり性能の良いバッテリーだ。あとはどれくらい持つかモニターしていきたい。
重いけれど収納できる取手があるので、交換時にとても楽だった。あとは、価格がもう少し安ければうれしい。

4が参考にしています
対象商品 : 68713968
2019-04-03
用途: 古い車のバッテリー交換
建設業・工事業

新車時に装着されていたバッテリーが古くなった為、交換したがエンジンのかかりがスムーズになり、アイドリングストップ時間も新車時と同じくらいになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする