HTP-T-110/145D31L 充電制御車対応バッテリー Hightec Premium BOSCH(ボッシュ) 68714038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電制御車対応バッテリー Hightec Premium

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68714038
品番
HTP-T-110/145D31L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,300

バッテリーの進化、ここに極まる。アイドリングストップ車・充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!

性能ランク
145
幅(mm)
172
箱高(mm)
200
長側面長さ(cm)
31
端子位置
L
バッテリー容量(Ah)
75/5HR
適合
145D31L
総高さ(mm)
222
本体質量(kg)
23.5
仕様
CCA[SAE]:820
タイプ
シールドタイプ
定格電圧(V)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×172×200
保証期間
アイドリングストップ車:18ヶ月または3万km/充電制御車・通常車:36ヶ月・走行距離無制限
短側面サイズ
D
再生紙使用マーク
適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68714038HTP-T-110/145D31L65878228HT-T-140/140D31LHTP-T-110/145D31L EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 65878228EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)1個
¥22,980
税込¥25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68713977
2019-03-18
用途: 乗用車のバッテリー交換

ホンダステップワゴンスパーダ(後期)RK6のバッテリーが、新車購入から4年77,000kmで、要交換の点検結果が出ていたので、新車時のGSユアサのN-55だったのを、このバッテリーに交換したところ、すごくアイドリングストップの時間が長くなった。CCA値も以前の弱っていたバッテリーが交換時360だったのが、このバッテリーは新品交換時595だった(表記はCCA(SEA)500になっているが)。かなり性能の良いバッテリーだ。あとはどれくらい持つかモニターしていきたい。
重いけれど収納できる取手があるので、交換時にとても楽だった。あとは、価格がもう少し安ければうれしい。

4人が参考にしています
対象商品 : 68713968
2019-04-03
用途: 古い車のバッテリー交換
建設業・工事業

新車時に装着されていたバッテリーが古くなった為、交換したがエンジンのかかりがスムーズになり、アイドリングストップ時間も新車時と同じくらいになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする