壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50mL) 注文コード 68718064 品番 CA-010
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。
コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。
デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。
常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。
無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。
屋外での使用も可能です。

用途
コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。
大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。
特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 内容量(mL)50 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
注意
※使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。
※皮ふに付着したときは直ちに多量の水で洗浄してください。炎症が起きた場合は医師の診断を受けてください。
※目・粘膜を刺激したときは、直ちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※吸入し気分の悪くなったときには、空気の清浄な場所に移り安静にしてください。
※作業後は手洗いうがいをしてください。
※取り扱い作業所には換気装置を設け、使用してください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
石材の接着
匠大塚株式会社 様 (卸売・小売業)

割れた石材の補修に使用しましたが、希望通りの接着力でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする