ELH004 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 68719473 ELH004 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 68719473 ELH004 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 68719473 ELH004 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 68719473

きれいにはがせるエコノミーラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 68719473 品番 ELH004
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!
お得な大入りタイプです。無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。

厚さ(mm)0.19 面付6面(2面×3面) ラベルサイズ(mm)105×99 片数600片 ラベル形状四角 用途再利用したいものに一時的に貼りたいものに商品ラベルに 紙質上質紙 坪量(g/m2)179 ラベル厚(mm)0.1 余白なし 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※印刷の際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68719534
2018-12-04
用途:
賞味期限シールとして
卸売・小売業

他社製品の代用で購入しましたが、元々使っていたシールより厚めで紙面も白く気に入りました。何と言っても格段に安いのでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする