本体
GENTOS
GENTOSの ヘッドライト
GENTOSの ヘッドライト部品
専用充電池内蔵BOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68730596
品番
LY-21SB
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOX
バッテリーBOX直接充電式
用途
対応機種 LY-217R
質量(g)
131
電源
リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約103.6×39.2×40.5
注意
※充電時間:約7時間 電池寿命:充放電約300回
※充電用ケーブル(USB Type-C)、ACアダプターは付属しておりません