画像準備中

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Φ24 注文コード68736912 品番PVS-1A-22W1S1-12
参考基準価格(税別)¥590,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は吐出口径など229種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径Φ24 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)22(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする