※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サバ皮MIX(619540) プレミアムULSJジグサビキ アズーロ 68739977 サバ皮MIX(619540) プレミアムULSJジグサビキ アズーロ 68739977

プレミアムULSJジグサビキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード68739977 品番サバ皮MIX(619540)
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

エサいらず、マイクロジグをセットするだけ
マックスオリジナルサビキ販売実績の高いあのプレミアムサビキをULSJに使えるようにショートに変更! もはや釣れない理由が見当たらない、これで釣れなければ魚いないかも!?いつものライトゲームにちょい足しして使えます!

サイズS 寸法(cm)初:17、終:2、間:18 全長(cm)70 幹糸1.2号 ハリス0.6号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする