モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離
長距離
材質
検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
材質(ケース)
黄銅(ニッケルメッキ)
材質(ケーブル)
塩化ビニル(PVC)
注文コード
68740186
品番
GX-318MK-A-N-C5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・材質
など
306
種類から選べます
他の種類を見る
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
付属品
ナット:2個、歯付座金:1枚
材質
検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ネジ型
サイズ
M18ネジ
電圧
特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
タイプ
-
種類
シールド
規格
ベンダID:834(0x342)
保護構造
IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G
出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)
本体質量(g)
ケーブルタイプ:140、中継コネクタタイプ:70、直付コネクタタイプ:50
検出距離
長距離
接続方式
標準ケーブル5m
標準検出物体(mm)
鉄24×24×t1
材質(ケース)
黄銅(ニッケルメッキ)
電源電圧(V)
DC10〜30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2
消費電流(mA)
16以下
通信方式
IO-Link Specification Ver1.1
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-40〜85
材質(ケーブル)
塩化ビニル(PVC)
ケーブル
0.2mm
2
3芯耐油Φ6mmキャブタイヤケーブル5m付
保存温度範囲(℃)
-45〜85(結露および氷結しないこと)
動作表示灯
標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]
短絡保護
装備
応差(ヒステリシス)
動作距離の15%以下(標準検出物体にて)
応答周波数(Hz)
500
動作モード
接近時ON(N.O.)
汚染度(使用環境)
汚損度:3
安定検出範囲(mm)
0〜6.4
温度特性
使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25〜70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内
使用周囲標高(m)
2000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証
データ形式
【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)
動作距離(mm)
最大:8±10%
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35〜95(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
伝送速度(Kbps)
COM3 (230.4)
耐振動(Hz)
耐久10〜55、複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
時間(ms)
最小サイクル:0.4
耐振動(耐久)(Hz)
10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000(GX-308M(K)-□:500(m/s
2
) )XYZ各方向10回
デバイス
GX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003
出力タイプ
NPN出力
関連資料:
(6.51MB)
センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
開閉センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
近接センサ伝送カプラPET18-5
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)
税込
¥
8,468
〜
¥
7,698
〜
(1)
マイクロウェーブセンサ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込
¥
197,780
〜
¥
179,800
〜
マイクロウェーブセンサ用ブラケット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
マイクロウェーブセンサ用電源
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込
¥
27,478
¥
24,980
バスケットへ
MPモーションセンサー(レンズ色・黒)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
5,168
¥
4,698
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100Ω
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 10kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 1kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 20kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 2kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 1kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 20kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
4,948
¥
4,498
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 2kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 5kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
設定用エンコーダーツマミ グレー
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込
¥
692
¥
629
バスケットへ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能300 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込
¥
6,378
¥
5,798
バスケットへ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能300 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
近接センサ
近接センサ本体
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります
近接センサ本体
近接センサその他関連用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品