C3000S(048912) 25 セフィアXR SHIMANO(シマノ) 68741210

C3000S(048912) 25 セフィアXR SHIMANO(シマノ) 68741210
C3000S(048912) 25 セフィアXR SHIMANO(シマノ) 68741210
C3000S(048912) 25 セフィアXR SHIMANO(シマノ) 68741210
C3000S(048912) 25 セフィアXR SHIMANO(シマノ) 68741210

25 セフィアXR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)175ギア比5.1注文コード68741210品番C3000S(048912)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

エキングを意のままに
エギングゲームにおいて、リールが果たす役割は非常に大きく、また求められる性能も他の釣種とは異なる部分が多い。セフィアXRはエギを繊細にコントロールするための操作性、素早く糸フケを回収するためのレスポンス性能、C3000サイズでは大型のアオリイカとのファイトで必要なドラグ調整のしやすさやドラグの滑らかさなどを完備。さらにパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンの先進テクノロジーも搭載。ラインナップはライトエギングにマッチした小型軽量のC2000Sを含む全5機種。動のシャクリ、静のフォール、力のファイト、あらゆるシーンで操作する歓びを実感できる専用リールとして仕上がっています。

ストローク(mm)17径(Φmm)スプール :47ベアリング数BB/ローラ―:45901ハンドル長さ(mm)50自重(g)175ギア比5.1最大ドラグ(kg)9糸巻き量(号-m)PE:0.6-200, 0.8-150, 1-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75ドラグ力(Kg)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする