ジグパラ マイクロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #60ピンクグロー 注文コード68741578 品番15g(331638)
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

かつてないジャークの軽さ!触れれば即掛け!スーパーライトゲーム専用ジグ
ワイド形状によるスローアクション対応でメバルと根魚攻略に最適!!
割れ、剥がれに非常に強い「5層マルチレイヤーコーティング」や、刺さりと貫通性能に拘った、 日本の職人製オリジナルフックを、3g・5gは動き重視のリアトレブル、7g・10gにはフロント&リアトレブルをセッティング。 スレが心配な時にも。スリムと比べ大人しいナチュラルフォール。
ジグパラが息を吹き込まれた小魚になって登場!!
ライトゲームにマイクロジグのブームを巻き起こしたジグパラマイクが、生命を吹き込まれたライブベイトカラーとなって登場です。ジグパラライブベイトは、魚が居るのに釣れない…時合いが過ぎて釣れなくなった…という時でも、まさにライブベイトを餌として使用しているときの様にアタリが継続する事実が認めれれました。そんな餌のようなライブベイトカラーのジグパラマイクロには、マヅメやボトム付近の日光が届きにくい時間に効果のある「ケイムラ」塗装を施しました。ジグパラマイクロは、日中もマヅメも目立ち度抜群の究極の小魚となって誕生いたします。
ターゲット
アジ・メバル・サゴシ・サバ・メッキ・カマス・タチウオ・シーバス・カサゴ・ソイ etc…

#60ピンクグロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする