画像準備中

可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付足形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用圧力(MPa)28 吐出口径Φ30 注文コード68741636 品番PZS-3A-70R4S2-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最高使用圧力・吐出口径79種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)28 吐出口径Φ30 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする