- ハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き 東京パイプ 68742530 - ハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き 東京パイプ 68742530 - ハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き 東京パイプ 68742530 - ハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き 東京パイプ 68742530 - ハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き 東京パイプ 68742530

ハンディーラップ(ストレッチ フィルム) 本体 ストッパー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68742530 品番-
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

使用シーンは多岐に渡り、雑誌、新聞、段ボールや個人間取引をはじめ、引っ越しの荷造りも手軽に梱包。ガムテープや荷造り紐で行っていた作業を簡単・スピ-ディーに出来ます。やり方は対象物をラップでくるくるっと巻くだけで。静電気によって、ラップ同士がくっつきます。※カットに便利なストッパー付き。

仕様70m巻 材質ハンドル:ポリプロピレン/フィルム:ポリエチレン/芯:紙 寸法(mm)60×60×190 質量(g)215 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする