※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
サイズ(型)4
仕様●モーター電源仕様:200/200/220/220/230V,50/60/50/60/60Hz,3相●モータ位置:(カキ板側からみて)左●モータ定格電流値:25W,4P 0.25/0.22/0.26/0.23/0.24A (CE・UL・CCC対応)●付属スラッジ箱:1箱●流出口b(inch):2●管径a(inch):1.5
注文コード68742548
品番F-4B-1
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、
1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上
2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上
3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上
上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。