※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
ユニポンプ(PVSシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
G1/2
電動機出力(kW)
2.2
注文コード
68742993
品番
UPV-0A-8N0-2.2A-4-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥503,700
この商品は
吐出口径・電動機出力
が
474
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC200/AC220
吐出口径
G1/2
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
電動機出力(kW)
2.2
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。