※部品明細表(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットセパレーター FINEMAG用部品

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68743108 品番 カキ板 F/K-4用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マグネットセパレーター FINEMAG用のカキ板です。
F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。

材質ステンレス 幅(mm)134 シルバー サイズ(型)4 高さ(mm)9 奥行(mm)77 本体質量(g)257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする