ラトゥール フラット ミッド 110SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68743118 品番03 HKVW ケイムラワカサギ(571693)
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ミドルレンジを攻略する新しいシステムジャークベイト!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
12ポンドラインで2.5mまで潜水可能
優れたボディバランスでただ巻きでも引きやすい

寸法(mm)110 質量(g)15.5 タイプスローフローティング レンジ2〜2.5m リングサイズ#2 飛距離(m)40 フックサイズ#6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする