※部品明細表(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の 油圧補器
住友重機械工業の オイルフィルタ
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68743169
品番
カキ板 F/K-36用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
マグネットセパレーター FINEMAG用のカキ板です。
F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
材質
ステンレス
幅(mm)
688
色
シルバー
サイズ
(型)36
高さ(mm)
10
奥行(mm)
80
本体質量(g)
1461