※部品明細表(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の 油圧補器
住友重機械工業の オイルフィルタ
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68743178
品番
絞りローラー F/K-4用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
マグネットセパレーター FINEMAG用の絞りローラーです。
F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
材質
鉄、ゴム
幅(mm)
290
色
ブラック、シルバー
サイズ
(型)4
高さ(mm)
66
奥行(mm)
66
本体質量(g)
1218