※部品明細表(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットセパレーター FINEMAG用部品

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68743205 品番 絞りローラー F/K-12用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

マグネットセパレーター FINEMAG用の絞りローラーです。
F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。

材質鉄、ゴム 幅(mm)513 ブラック、シルバー サイズ(型)12 高さ(mm)66 奥行(mm)66 本体質量(g)3776

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする