※部品明細表(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の 油圧補器
住友重機械工業の オイルフィルタ
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68743257
品番
従動側チェーンユニット F/K-24〜36共通
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
マグネットセパレーター FINEMAG 用の従動側チェーンユニットです。
F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
材質
鉄、アルミニウム
幅(mm)
40
色
ブラック、シルバー
サイズ
(型)24-36共通
高さ(mm)
98
奥行(mm)
98
本体質量(g)
467